Mantona 22775 Schnellwechselplatte
Schnellwechselplatte für den Mantona ActionShot Stativkopf Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den ActionShot Stativkopf von Mantona. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist grau eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Druch die größzügige Dimensionierung der Platte kann auch schweres und voluminöses Equipments sicher befestigt werden. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll BefestigungsschraubeDie Anti-Rutsch-Puffer aus Gummi auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Mantona ActionShot Stativkopf Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, grau eloxiert Länge: 85 mm Breite: 60 mm Höhe: 14 mm Gewicht: 85 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Gummioberfläche und Fallsicherungsstifte Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet
Hochwertige Schnellwechselplatte für den Mantona ActionShot Stativkopf Markenprodukt aus grau eloxiertem Aluminium mit Rutschsicherung aus Kork und inkl. Fallsicherung Abmessungen: 85 x 60 x 14 mm, Gewicht: 85 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung,Werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring
Gewicht: 85 g
Höhe: 14 mm
Produkt-Art: Schnellwechselplatte
Länge (Tiefe): 85 mm
Breite: 60 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schnellwechselplatte
Material: Aluminium + Edelstahl + Gummi
Hersteller-Nr.: 22775
EAN: 4056929227758
Schwarz;Grau
Lieferumfang:
1x Mantona Schnellwechselplatte für ActionShot