Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22930 22930 Tele-Objektiv 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201089
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22930
EAN/GTIN:
     4056929229301
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22930 22930 Tele-Objektiv 500mm

Filtergewinde: 67 mm
Objektiv-Ø: 70 mm
Gewicht: 640 g
Brennweite (min.): 500 mm
Brennweite (max.): 500 mm
Kategorie: Tele-Objektiv
Objektiv-Anschluss: T-2
Länge (Tiefe): 298 mm
Produkt-Art: Tele-Objektiv
Brennweite (Bereich): 500 mm
Hersteller-Nr.: 22930
EAN: 4056929229301

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22930
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
432
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 149,81*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 237,43*
€ 243,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.