Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22419 Objektivadapter Adaptiert: F - Sony NEX, Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200910
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22419
EAN/GTIN:
     6900000013557
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22419 Objektivadapter Adaptiert: F - Sony NEX, Sony E

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON T&S NIK-NEX Adapter können manuelle Nikon F Objektive mit spiegellosen Sony E mount NEX Kameras gekoppelt werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Neben den ursprünglichen Funktionen bietet der Adapter auch eine 360 ° freie Rotation und eine 12 ° Neigung und 15 mm Shift-Funktion. Dies bietet dem Adapter die Flexibilität, entsprechend angepasst zu werden, um die Bedürfnisse jeder Situation zu erfüllen. Die Tilt-Funktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Motive in einem Foto zu markieren, während die Shift-Funktion eine Größenverzerrung minimiert, die sich aus dem schrägen Betrachten von Objekten ergeben kann. Auf der rechten Seite des Adapters kann eine Schraube gelöst werden, um den Neigungswinkel einzustellen. Nach der Einstellung die Schraube wieder festziehen, um die gewünschte Position zu arretieren. Um die Verschiebung anzupassen, drücken Sie den Metall-Auslöser und schieben Sie das bewegliche Teil des Adapters. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Zur Nutzung von Nikon F Objektiven an Kameras mit Sony E Anschluss Inklusive Tilt- und Shiftfunktion für herkömmliche Objektive Verstellen bis zu 12° bzw. 15 mm möglich Anschluss rein mechanisch, keine elektronische Datenübertragung Manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Problemlose Scharfstellung ins Unendliche Einfaches Auf- und Abschrauben für den schnellen Objektivwechsel Sehr präzise und stabil gearbeitet

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 145 g
Anschluss Objektiv: Nikon F
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Sony NEX + Sony E
Adaptiert: Nikon F - Sony NEX, Sony E
Produkt-Art: Objektivadapter
Hersteller-Nr.: 22419
EAN: 6900000013557
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Kipon T-S Adapter für Nikon F auf Sony E

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22419
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 277,10*
€ 318,83*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 526,01*
€ 593,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,27*
€ 695,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,08*
€ 678,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.