| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910200858 Herst.-Nr.: 22467 EAN/GTIN: 4056929224672 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 2000mm x 1300mm Rosa Kreativität kennt keine GrenzenDerlanglebige Walimex pro Paillettenhintergrund gibt Deinem Foto das gewisseExtra. Der Stoff besteht aus runden glänzenden Pailletten mit zwei Farbenauf der Vorder- und Rückseite. Der Hintergrundstoff spiegelt das Licht underzeugt elegante Effekte. Der Hintergrund lässt sich spielerisch einsetzen.Dabei kann der Hintergrund einfarbig oder, indem man über die Paillettenwischt und diese umklappt, zweifarbig bzw. mit Effekten verwendet werden. DerStoff ist mit einem Tunnel ausgestattet, so dass er ideal mitHintergrundsystemen fast aller Hersteller eingesetzt werden kann. DerHintergrund ist ideal für Hochzeitsfotos, Party, Geburtstag, Weihnachten,Familienfeiern, Kinderfotos, Dekoration etc..Probiere einfach die vielen Möglichkeiten die Dir der Hintergrundstoffbietet aus und lass dich von den tollen Ergebnissen überraschen. Mit denWalimex pro Paillettenhintergrund sind deiner Kreativität keine Grenzengesetzt.Erhältlich in den Größen 1,3x2 m und 2,6x2,4 m und den Farben gold/schwarzmetallic und altrosa/hellblau metallic. hochwertiger Pailletten Hintergrund Vorhang perfekt für Dekoration, Hochzeit, Party, Geburtstag, Weihnachten, Farbe altrosa/hellblau metallic Pailletten Stoff ermöglicht viele Fotoeffekte die einzelnen Pailletten lassen sich mit einem Handwisch umklappen, so dass die Farbe der Rückseite sichtbar wird. So lässt sich der Hintergrund individuell ändern. langlebig dank hochwertiger Verarbeitung in bewährter Walimex pro Markenqualität Breite 1,3 m, Länge 2,0 m. In weiteren Größen und Farben erhältlich wird geliefert in einer Tasche, die zur Aufbewahrung verwendet werden kann Lieferumfang: 1x Paillettenhintergrundstoff mit Tunnel, altrosa / hellblau metallic
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22467 |
| | |
| |