Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22572 22572 Softbox (Ø x H) 700mm x 180mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200762
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A321102
EAN/GTIN:
     4056929225723
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22572 22572 Softbox (Ø x H) 700mm x 180mm 1St.

Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 70 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Lieferumfang: walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Balcar

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 700 mm
Breite: 175 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Höhe: 180 mm
Länge (Tiefe): 640 mm
Inhalt: 1 St.
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22572
EAN: 4056929225723
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1362 g
Material des Produktes: Metall
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1x walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22572
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 103,96*
€ 132,20*
3 Tage
102
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 132,21*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 221,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.