Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22619 22619 Softbox (Ø x H) 850mm x 36mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200760
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A321082
EAN/GTIN:
     4056929226195
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22619 22619 Softbox (Ø x H) 850mm x 36mm 1St.

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 85 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter für Aurora/Bowens

Länge (Tiefe): 152 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 850 mm
Breite: 850 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Höhe: 36 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22619
EAN: 4056929226195
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1390 g
Material des Produktes: Metall
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor TragetascheWalimex Softboxadapter für Aurora/Bowens

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22619
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 112,33*
€ 143,02*
4 Tage
91
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 143,03*
Lager 1039
92
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 207,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.