Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22617 22617 Softbox (Ø) 850mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200750
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A321012
EAN/GTIN:
     4056929226171
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22617 22617 Softbox (Ø) 850mm 1St.

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 85 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Visatec

Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 850 mm
Breite: 850 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22617
EAN: 4056929226171
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1390 g
Material des Produktes: Metall
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor TragetascheWalimex Softboxadapter Visatec

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22617
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 108,48*
€ 137,24*
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 137,26*
Lager 1039
62
Frei Haus
ab € 185,01*
€ 221,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.