Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22622 22622 Softbox (Ø) 850mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200749
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A321002
EAN/GTIN:
     4056929226225
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22622 22622 Softbox (Ø) 850mm 1St.

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 85 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Elinchrom

Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 850 mm
Breite: 850 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22622
EAN: 4056929226225
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1390 g
Material des Produktes: Metall
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor TragetascheWalimex Softboxadapter Elinchrom

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22622
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 137,64*
Lager 1039
95
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 222,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.