Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bosch Accessories 2608603161 2608603161 Trennscheibe gekröpft 180mm 22.23mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603161
EAN/GTIN:
     3165140658584
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
10er Pack Bosch Accessories 2608603161 2608603161 Trennscheibe gekröpft 180mm 22.23mm 1St./Pack

Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Spezifikation: A 30 S BF, Durchmesser mm: 180, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 3,0

Kategorie: Trennscheibe gekröpft
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 180 mm
Bohrungs-Durchmesser: 22.23 mm
Dicke: 3
Material-Eignung: Stahl
Produkt-Art: Trennscheibe gekröpft
Hersteller-Nr.: 2608603161
EAN: 3165140658584

Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x3,0x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe bosch, 3165140658584, Bosch Accessories, 2608603161, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,82*
€ 1,15*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,17*
Lager 1039
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 25,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.