Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bosch Accessories 2608600319 2608600319 Trennscheibe gerade 115mm 22.23mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199867
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     A312092
EAN/GTIN:
     3165140149419
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
10er Pack Bosch Accessories 2608600319 2608600319 Trennscheibe gerade 115mm 22.23mm 1St./Pack

Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Spezifikation: AS 30 S INOX BF, Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 2,5

Kategorie: Trennscheibe gerade
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 115 mm
Bohrungs-Durchmesser: 22.23 mm
Dicke: 2.50
Material-Eignung: Stahl
Produkt-Art: Trennscheibe gerade
Hersteller-Nr.: 2608600319
EAN: 3165140149419

Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, 3165140149419, Bosch Accessories, 2608600319, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,96*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,00*
3 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,02*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,71*
€ 23,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.