Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84015 BOB 4 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13mm Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raytech
Raytech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910199282
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84015
EAN/GTIN:
     4011459840150
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
kabelmuffe
Raytech 84015 BOB 4 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13mm Inhalt: 1 Set

Inhalt: 1 Set
Herst.-Teilenr.: 84015
Kategorie: Kabelmuffe
Produkt-Art: Kabelmuffe
Besonderheiten: halogenfrei + UV-beständig + wasserdicht
Typ: BOB 4
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Länge (Tiefe): 105 mm
Kabel-Ø (max.): 13 mm
Kabel-Ø (min.): 8 mm
Breite: 65 mm
Farbe: grau
Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm
Hersteller-Nr.: 84015
EAN: 4011459840150

Weitere Suchbegriffe: 4011459840150, Raytech, 84015, BOB 4, Erdmuffe, Muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,34*
€ 31,59*
€ 5,00*
ab € 23,25*
€ 31,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 64,00*
€ 4,00*
ab € 30,05*
€ 64,00*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 62,13*
€ 80,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.