Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84015 BOB 4 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259061-BP
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84015
EAN/GTIN:
     4011459840150
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
raytech kabelmuffe
kabelmuffe
Raytech 84015 BOB 4 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm Inhalt: 1 St.

Mikro-Verbindungsmuffe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel-Ø (max.): 13 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Kabelmuffen-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig,wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 105 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 13 mm
Marke:
Raytech
Kabelmuffen-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig | wasserdicht
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
84015
Typ (Hersteller-Typ):
BOB 4
Kabel-Ø (max.):
13 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Raytech, 84015, BOB 4, Erdmuffe, Muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,43*
€ 31,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,38*
€ 32,19*
€ 4,00*
ab € 25,19*
€ 34,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 63,76*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,23*
€ 73,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.