Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap DP60 250R J Draht-Potentiometer Mono 60W 250? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widap
Widap
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197974
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     373001250R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widap DP60 250R J Draht-Potentiometer Mono 60W 250? 1St.

250 ?
linear

Kategorie: Draht-Potentiometer
Widerstand: 250 ?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 60 W
Anschluss: Schrauben
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Drehwinkel (elektrisch): 258 °
Achs-Länge: 9.5 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Toleranz ±: 5 %
Inhalt: 1 St.
Typ: DP60 250R J
Produkt-Art: Draht-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 373001250R
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

373001250R.

Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 60w, potentiometer, widap potentiometer, Widap, 373001250R, DP60 250R J, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 124,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 124,45*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 179,68*
€ 223,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.