Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap DP20 10K J Draht-Potentiometer Mono 20W 10k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widap
Widap
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197954
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     230003010K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widap DP20 10K J Draht-Potentiometer Mono 20W 10k? 1St.

10 k?
linear

Kategorie: Draht-Potentiometer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 20 W
Anschluss: Schrauben
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Drehwinkel (elektrisch): 251 °
Achs-Länge: 9.5 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 34 mm
Toleranz ±: 5 %
Inhalt: 1 St.
Typ: DP20 10K J
Produkt-Art: Draht-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 230003010K
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

230003010K.

Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Widap, 230003010K, DP20 10K J, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 127,85*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 136,20*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 166,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19*
€ 196,576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,60*
€ 185,164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,20*
€ 157,318
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.