Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 10-PV Stromzange digital Datenlogger CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning
Benning
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196611
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     A280172
EAN/GTIN:
     4014651446830
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning CM 10-PV Stromzange digital Datenlogger CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000

CAT IV 600 V
Spannungsmessung bis 1500 V AC/2000 V DC über Messadapter TA PV
Mikroampere- und Temperaturmessbereich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Für Photovoltaikanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik konzipierte Digital-Stromzange

Datenlogger-, Speicherfunktion und Bluetooth® Low Energy 4.0-Schnittstelle
App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet
INRUSH-Funktion zur Messung von Einschaltströmen (Motoren etc.)
Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung) für Messungen an getakteten Motorantrieben
Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 bis 3000 A AC (Option)
Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED)
Griffiges und bruchfestes SoftGrip-Gehäuse

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 V
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 µA
Messbereich A/DC max.: 600 A
Messbereich A/AC min.: 0.1 µA
Messbereich A/AC max.: 600 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 600 k?
Messbereich Kapazität: 0.1 µF - 1 mF
Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 10 kHz
Temperatur: -40 bis +400 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 1 %
Messart: True RMS
Schnittstellen: Bluetooth®
Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1,5 V Batterien Typ AA
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: CM 10-PV
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Produkt-Art: Stromzange
Kategorie: Stromzange
Besonderheiten: Datenlogger
Öffnungsbereich für Stromzange: 37 mm
Hersteller-Nr.: 044683
EAN: 4014651446830

Lieferumfang:

Benning CM 10-PV · Tasche · Batterien · Messleitungssatz ·Messadapter TA PV · Krokodilklemen · Drahttemperaturfühler

Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, 4014651446830, Benning, 044683, CM 10-PV, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,10*
€ 349,27*
Frei Haus
ab € 311,59*
€ 353,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,14*
€ 353,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,05*
€ 353,75*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 520,84*
€ 558,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,29*
€ 664,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,78*
€ 660,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,03*
€ 635,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,84*
€ 619,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217846
ab € 31,96*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.