Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 56327 Scania R620 6x4 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz Vorlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya
Tamiya
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195161
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     A26770
EAN/GTIN:
     4950344563272
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Tamiya 56327 Scania R620 6x4 1:14 Elektro RC Modell-LKW Bausatz Vorlackiert

3-Gang-Getriebe
Fahrerhaus vorlackiert
Aluminium-Leiterrahmen

Der TAMIYA Scania R620 in der Blue Edition ist eine wahrlich stattlich Zugmaschine, wie sie auf Europas Straßen oft zu sehen ist. Das Fahrerhaus ist bereits blau (TS-51 Racing Blue) vorlackiert und mit Klarlack überzogen. Mit der über 50 cm langen und rund 3 kg schweren Nachbildung des Scania R620 lassen sich imposante Gespanne zusammenstellen. Unter dem nach vorne kippbaren Fahrerhaus findet sich die vielfach bewährte Tamiya-Trucktechnik. Ein Elektromotor Typ 540 gibt über ein schaltbares 3-Gang-Getriebe seine Karft an die beiden Hinterachsen ab. Ein robuster Aluminium-Leiterrahmen verleiht dem Modell die erforderliche Stabilität. Dank des hohen Eigengewichts und einer Sattelplatte lässt sich der Scania R620 Blue Edition mit zahlreichen TAMIYA und CARSON-MODEL SPORT Aufliegern koppeln.

Antrieb 6x4 · Originalgetreue Innenausstattung · Aluminium-Leiterrahmen mit Kunststoff-Verstärkungen · Hinterachse mit Metall-Kegelrädern · Metallkegeldifferenzial · 3-Gang-Schaltgetriebe · Sattelplatte (passen zu allen Tamiya und Carson-Aufliegern) · Blattfederpakete mit Federbeinen an Vorder- und Hinterachse · Alu Antriebswelle · 540er Elektromotor.

Ausführung: Scania R620 6x4 "Vorlackiert (Metallic-Blau)"
Gewicht: 3000 g
Modell: Scania R620 6x4
Modell-Art: LKW
Besonderheiten: Vorlackiert
Maßstab: 1:14
Höhe: 293 mm
Motor-Art: Elektro
Länge (Tiefe): 530 mm
Produkt-Art: RC Modell-LKW
Kategorie: RC Modell-LKW
Breite: 187 mm
Hersteller-Nr.: 56327
EAN: 4950344563272

Lieferumfang:

Bausatz · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Truckmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Truckmodellbau sonstiges, auto modellbausatz, 4950344563272, Tamiya, 56327, Scania R620 6x4, Lastwagen, LKW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 464,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 406,86*
€ 464,05*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 539,71*
€ 612,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,52*
€ 728,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,56*
€ 675,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,71*
€ 642,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501006
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.