Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 351199 Betätigungswerkzeug Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adels-Contact
Adels-Contact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193970
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     A254171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adels-Contact
351199
SMDflat WKZ
Printklemmen
Adels-Contact 351199 Betätigungswerkzeug Schwarz 1St.

Inhalt 1 St.

Kategorie: Betätigungswerkzeug
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Schwarz
Drahtschutz: Ja
Typ: SMDflat WKZ
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Betätigungswerkzeug
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 351199
Hersteller-Nr.: 351199
EAN: - - - - - -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.