Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT Neptune + F3000U Installationstester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT
HT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193434
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010845
EAN/GTIN:
     4260173662276
Suchbegriffe:
4260173662276
HT Instruments
1010845
HT Neptune + F3000U
HT Instruments HT Neptune + F3000U Installationstester-Set

HT Neptune:
Neptune ist ein Technologiemix aus einem Instrument für elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolierung bis 1000 V und Niederohmmessung mit 200 mA), einem für Oberschwingungen und einem TRMS-Multimeter.
F3000 U:
Flexibler Wandler für die Messung von Strömen von 0,01 bis 3000 A AC
3 Messbereiche von 30A/300A/3000 A AC
Ausgangssignal: 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A
Genauigkeit: +/- 3 % + 5 mV, TRMS
Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
Überspannungskategorie: CAT IV 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 110 mm
Anschluss: 1 m Kabel mit Bananenbuchsen

Gewicht: 2.46 kg
Höhe: 300 mm
Länge (Tiefe): 180 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige-Art: digital (LCD)
Prüfablauf: manuell
Breite: 365 mm
Typ: HT Neptune + F3000U
Produkt-Art: Installationstester-Set
VDE-Norm: 0413
Messkategorie: CAT IV 600 V
Messbereich (VDE): Frequenz + Isolationswiderstand + Schutzleiterstrom + Schutzleiterwiderstand + Spannung + Strom + Widerstand
DIN-Norm: DIN EN 61557
Kategorie: Installationstester-Set
Hersteller-Nr.: 1010845
EAN: 4260173662276

Lieferumfang:

Ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste · Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD · ISO9000 Kalibrierzertifikat · F3000U flexibler Wandler für die Messung von Strömen.

Weitere Suchbegriffe: BGV, BGVA3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,35*
€ 613,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 540,73*
€ 613,45*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 794,78*
€ 887,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,78*
€ 1.038,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,02*
€ 1.002,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,69*
€ 979,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,78*
€ 945,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.