Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT Neptune + F3000U Installationstester-Set VDE-Norm 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237629-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010845
EAN/GTIN:
     4260173662276
Suchbegriffe:
HT Instruments
1010845
HT Neptune + F3000U
BGV
HT Instruments HT Neptune + F3000U Installationstester-Set VDE-Norm 0413

HT Neptune + F3000U Aktions-Set

HT Neptune:
Neptune ist ein Technologiemix aus einem Instrument für elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolierung bis 1000 V und Niederohmmessung mit 200 mA), einem für Oberschwingungen und einem TRMS-Multimeter.

F3000 U:
Flexibler Wandler für die Messung von Strömen von 0,01 bis 3000 A AC
3 Messbereiche von 30A/300A/3000 A AC
Ausgangssignal: 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A
Genauigkeit: +/- 3 % + 5 mV, TRMS
Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
Überspannungskategorie: CAT IV 600 V
Max. Kabeldurchmesser: 110 mm
Anschluss: 1 m Kabel mit Bananenbuchsen

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 61557 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 2.46 kg · Messbereich (VDE): Frequenz,Isolationswiderstand,Schutzleiterstrom,Schutzleiterwiderstand,Spannung,Strom,Widerstand · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Prüfablauf: manuell · VDE-Norm: 0413 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste · Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD · ISO9000 Kalibrierzertifikat · F3000U flexibler Wandler für die Messung von Strömen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 365 x 300 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messbereich (VDE):
Frequenz | Isolationswiderstand | Schutzleiterstrom | Schutzleiterwiderstand | Spannung | Strom | Widerstand
Prüfablauf:
manuell
Typ (Hersteller-Typ):
HT Neptune + F3000U
Gewicht:
2.46 kg
DIN-Norm:
DIN EN 61557
Produkt-Art:
Installationstester-Set
VDE-Norm:
0413
Zertifizierungen:
VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: BGVA3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,64*
€ 616,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 537,13*
€ 616,45*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 800,21*
€ 885,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,45*
€ 733,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.