Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Westport 120 Feuchtraumleuchte LED 43W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux
Nordlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192854
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     A240752
EAN/GTIN:
     5701581482081
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Unterbauleuchte
Nordlux Westport 120 Feuchtraumleuchte LED 43W Neutralweiß Grau

Bei Westpost handelt es sich um eine IP65 Leuchtenleiste mit integrierter LED-Lichtquelle, die eine lange Lebensdauer von 25000 Stunden hat. Die Leuchtenleiste gibt ein gutes funktionales Licht mit 4000 K und verfügt zudem über eine hohe Schutzart, wodurch sie sich besonders gut für den Außenbereich eignet, beispielsweise bei der Garage, der Werkstatt oder dem Carport.

Kategorie: Feuchtraumleuchte
Bauform: Stab
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel-Typ: LED
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 4400 lm
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Grau
Material: PVC
Breite: 54 mm
Leistung (Details): 43 W
Raum: Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Produkt-Art: Feuchtraumleuchte
Höhe: 54 mm
Abstrahlwinkel: 125 °
Leuchtmittel enthalten: Ja
Länge (Tiefe): 1158 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 49676110
EAN: 5701581482081
Hersteller: Nordlux
Modell: 49676110 (Westport 120)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led 230v, unterbauleuchte led, unterbauleuchte, Nordlux, 49676110, Westport 120, Kellerlampe, Kellerlicht, Kellerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 21,57*
€ 8,50*
ab € 17,45*
€ 24,96*
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 35,79*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 52,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
49666110
ab € 14,83*
Ähnlich
Nordlux
49646110
ab € 9,95*
Ähnlich
Nordlux
49656110
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.