Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 623124000 Hartmetall Stein-Spiralbohrer 1 Stück 24mm Gesamtlänge 540mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo
Metabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192577
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623124000
EAN/GTIN:
     4061792157095
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Metabo 623124000 Hartmetall Stein-Spiralbohrer 1 Stück 24mm Gesamtlänge 540mm 1St.

SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze · 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer · Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit · Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport · Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein.

Kategorie: Stein-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 24 mm
Material: Hartmetall
Arbeitslänge: 415 mm
Gesamtlänge: 540 mm
Produkt-Art: Stein-Spiralbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 623124000
EAN: 4061792157095

Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 24 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4061792157095, Metabo, 623124000, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 28,30*
€ 37,79*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 40,92*
€ 4,90*
ab € 25,26*
€ 43,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 48,47*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 51,26*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.