Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Heizkörperthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic
Homematic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191672
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     A225052
EAN/GTIN:
     4064161286433
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Homematic IP Funk Heizkörperthermostat

Ersetzt einfach herkömmliche Heizkörperthermostate
Ermöglicht Heizkostenersparnis von bis zu 30 %
Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag

Der Homematic IP Heizkörperthermostat - basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. smarte Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 30 % erreicht werden können.
Der Thermostat wird ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Werkzeug am Heizkörper montiert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für ca. 2 Jahre liefern können. Heizkörperthermostat ist dank voreingestelltem Heizprofil sofort einsatzfähig - dieses lässt sich bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Pro Tag sind individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen möglich. So heizt Homematic IP bestimmte Räume nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht.
Die Einrichtung kann flexibel am Gerät selbst, Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU2 / CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann smarte Thermostat auch ohne Zentrale betrieben werden: Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Fenster- und Türkontakten mit Magnet (HmIP-SWDM) zum automatischen Absenken Raumtemperatur beim Lüften.
Über die App lässt sich Heizkörperthermostat in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren. Die Cloud-Lösung ermöglicht zum Beispiel die Einstellung Temperatur zu jeder Zeit von jedem Ort. die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung die Zentrale CCU2 / CCU3 zurückgreifen.

Automatische und komfortable Regelung Raumtemperatur durch bedarfsgerechtes Heizen, bei gleichzeitiger Energieeinsparung von bis zu 30 % · Ersetzt mit wenigen Handgriffen herkömmliche Heizkörperthermostate – ein Eingriff in die Heizungsanlage das Ablassen von Wasser ist nicht nötig · Sofort einsatzfähig dank voreingestelltem Heizprofil, welches sich bei Bedarf manuell anpassen lässt (individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag) · Stand-alone Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Homematic IP Fenster- und Türkontakten (HmIP-SWDM) und die direkte Bedienung am Gerät · Ausbaufähig zu einem umfassenden Smart-Home-System mit dem Homematic IP Access Point einer Homematic Zentrale CCU3 · Überwurfmutter sichert einen festen Sitz auf allen gängigen Heizkörperventilen (M30 x 1,5 mm).

Kategorie: Heizkörperthermostat
Serie: Homematic IP
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Schutzart: IP20
Stromversorgung: batteriebetrieben
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 250 m
Breite: 56 mm
Höhe: 68 mm
Länge (Tiefe): 102 mm
Anwendungsbereich: Heizen
Produkt-Art: Heizkörperthermostat
Frequenz: 868 MHz
Datenaustausch: bidirektional
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Energieeffizienzklasse: n.rel.
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Stromaufnahme: 100 mA max.
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Anschluss: M30 x 1,5 mm

Homematic IP Heizkörperthermostat - basic + 2 x Adapter Danfoss RA + ützring + 2 x Montagematerial + 4 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie + Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 27,27*
€ 32,265*
Lager 1039
1484
2
€ 6,99*
ab € 35,51*
€ 47,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.