Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Heizkörperthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic
Homematic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191670
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     A225022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Homematic IP Funk Heizkörperthermostat

Ersetzt einfach herkömmliche Heizkörperthermostate
Ermöglicht Heizkostenersparnis von bis zu 30 %
Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag

Der Homematic IP Heizkörperthermostat - basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 30 % erreicht werden können.
Der Thermostat wird ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Werkzeug am Heizkörper montiert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für ca. 2 Jahre liefern können. Der Heizkörperthermostat ist dank voreingestelltem Heizprofil sofort einsatzfähig - dieses lässt sich bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Pro Tag sind individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen möglich. So heizt Homematic IP bestimmte Räume nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht.
Die Einrichtung kann flexibel am Gerät selbst, per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU2 / CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Thermostat auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Fenster- und Türkontakten mit Magnet (HmIP-SWDM) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften.
Über die App lässt sich der Heizkörperthermostat in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren. Die Cloud-Lösung ermöglicht zum Beispiel die Einstellung der Temperatur zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU2 / CCU3 zurückgreifen.

Automatische und komfortable Regelung der Raumtemperatur durch bedarfsgerechtes Heizen, bei gleichzeitiger Energieeinsparung von bis zu 30 % · Ersetzt mit wenigen Handgriffen herkömmliche Heizkörperthermostate – ein Eingriff in die Heizungsanlage oder das Ablassen von Wasser ist nicht nötig · Sofort einsatzfähig dank voreingestelltem Heizprofil, welches sich bei Bedarf manuell anpassen lässt (individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag) · Stand-alone Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Homematic IP Fenster- und Türkontakten (HmIP-SWDM) und die direkte Bedienung am Gerät · Ausbaufähig zu einem umfassenden Smart-Home-System mit dem Homematic IP Access Point oder einer Homematic Zentrale CCU3 · Überwurfmutter sichert einen festen Sitz auf allen gängigen Heizkörperventilen (M30 x 1,5 mm).

Kategorie: Heizkörperthermostat
Serie: Homematic IP
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Schutzart: IP20
Stromversorgung: batteriebetrieben
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 250 m
Breite: 56 mm
Höhe: 68 mm
Länge (Tiefe): 102 mm
Anwendungsbereich: Heizen
Produkt-Art: Heizkörperthermostat
Datenaustausch: bidirektional
Frequenz: 868 MHz
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Energieeffizienzklasse: n.rel.
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Stromaufnahme: 100 mA max.
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Anschluss: M30 x 1,5 mm

Lieferumfang:

3 x Homematic IP Heizkörperthermostat - basic + 3 x Adapter Danfoss RA + 3 x Stützring + 3 x Montagematerial + 6 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie + Bedienungsanleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.