Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger 1003-074 Gerätetester DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BGV A3, EN 62638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megger
Megger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191440
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-074
EAN/GTIN:
     5036175226841
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
megger gerätetester
Megger 1003-074 Gerätetester DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BGV A3, EN 62638

Kleiner und kompakter Gerätetester
Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich
Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel zu Displayschutz
Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen
Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden
Schnellhilfekarte im Gerätedeckel

Mit diesem Gerätetester könen Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sieauch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen. Der Gerätetester PAT120 kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden.

Automatischer Prüfablauf für SK I, SK II und Verlängerungsleitungen
LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight)
Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden
Nur einen Sondenanschluss für Schutzleiter- und Isolationswiderstand

Gewicht: 1.15 kg
Anzeige (Details): LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Speicher: -
Typ: 1003-074
Normen: DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BGV A3, EN 62638
Messkategorie: CAT II 300 V
Prüfablauf: automatisch
Länge (Tiefe): 148 mm
Kategorie: Gerätetester
Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Leitungstest
DIN-Norm: DIN EN 62638
Breite: 203 mm
Speicher: nein
Anzeige-Art: digital (LCD)
Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben
Schutzart: IP40
Höhe: 78 mm
Schnittstellen: -
Produkt-Art: Gerätetester
VDE-Norm: 0701-0702
Schnittstellen: keine
Hersteller-Nr.: 1003-074
EAN: 5036175226841
Messung Schutzleiterwiderstand mit ±200 mA (DC)
Messung Isolationswiderstand mit 500V und 250 V (DC)
Messung Ersatz-Ableitstrom mit ca. 30 V (AC)
Leitungsprüfung (Kurzschluss und Unterbrechung L/N)

Lieferumfang:

Hartschalenkoffer
Umhängegurt
1 Stück Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme
Adapter für Verlängerungsleitungen
Kalibrierzertifikat
Kurzanleitung (im Deckel)
Anleitung auf CD
8 Stück Batterien 1,5 V (Mignon, AA, IEC LR6)

Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, 5036175226841, Megger, 1003-074, BGV, BGVA3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,66*
€ 699,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 616,61*
€ 699,18*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 849,40*
€ 926,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,79*
€ 1.070,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,23*
€ 1.043,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,48*
€ 1.026,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,40*
€ 1.010,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.