Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik OB251512 Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm, Tagesprogramm 3000W IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORBIS
ORBIS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191278
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB251512
EAN/GTIN:
     8426709102036
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
ORBIS Zeitschalttechnik OB251512 Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm, Tagesprogramm 3000W IP20

Kategorie: Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr
Anzeige: digital
Schaltzyklus: Wochenprogramm + Tagesprogramm
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Max. Schaltleistung: 3000 W
Anzahl Schaltprogramme: 40
Blockbildung: Tages- und Wochenprogramm
Betriebsspannung: 230 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Herstellerfarbe: Weiß
Sommer-/Winter-Zeitumstellung: automatisch
Breite: 72 mm
Höhe: 72 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: OB251512
EAN: 8426709102036
Mit PIN-Codierung

Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, 8426709103460, ORBIS Zeitschalttechnik, OB251512, MINI T LOG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 114,59*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 114,60*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 159,02*
€ 197,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.