Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KBM-100 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur, Leitfähigkeit, Gelöste Teilchen (TDS), Salinität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191267
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KBM/100
EAN/GTIN:
     4016138928716
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
VOLTCRAFT KBM-100 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur, Leitfähigkeit, Gelöste Teilchen (TDS), Salinität

Wasserdicht und schwimmfähig
Ideal für Swimmingpools und andere Gewässer
5in1 Messwertanalyse: pH, Leitwert, Gelöste Teilchen (TDS), Salzgehalt, Temperatur

Das Kombimessgerät ermöglicht eine große Anzahl an Messungen die zur Wasseranalyse benötigt werden. Das KBM-100 dient zur Messung von pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit, TDS und der Salinität von spannungslosen, nicht brennbaren bzw. nicht ätzenden Flüssigkeiten. Der Einsatzbereich erstreckt sich sowohl auf den häuslichen Bereich, als auch auf (Fisch-)Teiche, Schwimmbecken, Photolabore, Schulen, Gärtnereien, usw.
Eine automatische Temperaturanpassung („ATC“ = „automatic temperatIm Display wird zu jeder Messfunktion gleichzeitig die Temperatur angezeigt. Dies ermöglicht die schnelle Erkennung von Messabweichungen durch zu hohe Temperaturen der Testmedien. Die Sensoren sind für wässrige Lösungen vorgesehen.

Automatische Messfunktionsvorgabe beim Anstecken der Elektroden (Sensorerkennung) · Automatische Abschaltung · Min/Max- und Data-Hold · Kalibrierung per Tastendruck · Sensor-Qualitätsanzeige beim Kalibrieren · Wassergeschützt nach IP57.

Arbeitstemperatur: 0 - 90 °C
Messbereich pH-Wert (max.): 16 pH
Messbereich Leitfähigkeit (max.): 20 mS
Messbereich pH-Wert (min.): -2 pH
Messbereich Temperatur (max.): 90 °C
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0
Messbereich TDS (max.): 13
Messbereich TDS (min.): 0 ppm
Kategorie: Kombi-Messgerät
Messfunktion: pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur + Leitfähigkeit + Gelöste Teilchen (TDS) + Salinität
Breite: 40 mm
Messbereich TDS: 0 ppm (min)
Länge (Tiefe): 195 mm
Messbereich Leitfähigkeit: 20 mS (max)
Messbereich Temperatur: 0 bis 90 °C
Anzeige: digital
Temperatur: 0 - 90 °C
Messbereich pH-Wert: -2 - 16 pH
Höhe: 36 mm
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Hersteller-Nr.: KBM/100
EAN: 4016138928716
Auflösung Leitwert: 1 µS/0.01 mS
Genauigkeit Leitwert, TDS, Salinität: ±2% (Messbereich)
Messbereich TDS: 0 ppm - 13 ppt
Auflösung TDS: 1 ppm/0.01 ppt
Messbereich Salinität; 0 ppm - 12 ppt
Auflösung Salinität: 1 ppm/0.01 ppt
Messbereich Redox : -1000 mV bis +1000 mV
Auflösung Redox: 1 mV
Genauigkeit Redox: ±2 mV
2-/3-Punkt Kalibrierung.

Lieferumfang:

pH-Elektrode · Leitwert-Elektrode · Pufferlösung pH7, pH4 und 1413 µS · Aufbewahrungslösung · Aufbewahrungskoffer · Batterien · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 220,15*
Lager 1039
66
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 220,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.