Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics LS-100G 50517 LED-Flutlichtstrahler 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190852
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     A208182
EAN/GTIN:
     4250109143061
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
M-e modern-electronics LS-100G 50517 LED-Flutlichtstrahler 100W

100 Watt Leistung
Lichtstrom ca. 14000 Lumen
Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Schutzbeschichtung in dunkelgrau

Lichtfarbe ca. 6000 Kelvin
360° Befestigung (horizontal + vertikal)
Netzleitung ca. 100 cm mit offenem Ende
Wettergeschützt gemäß IP67

Kategorie: LED-Flutlichtstrahler
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K
Lichtstrom Gesamt: 14000 lm
Schutzart: IP67
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Material: Aluminium
Breite: 275 mm
Produkt-Art: LED-Flutlichtstrahler
Leistung (Details): 100 W
Bauform: Rechteckig
Länge (Tiefe): 35 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 260 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 50517
EAN: 4250109143061
Hersteller: m-e modern-electronics
Modell: 50517 (LS-100 G)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Flutlichtstrahler + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter 6000k, led-baustrahler, led-baustrahler ip67, m-e modern-electronics, 50517, LS-100 G, Außenleuchten, Außenlampen, Außenlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,66*
€ 67,68*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 67,69*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 111,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.