Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATT/ATR400 10er 29970.S10 Tour Guide System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190650
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29970.S10
EAN/GTIN:
     4032661970107
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
albrecht funkgerät
Albrecht ATT/ATR400 10er 29970.S10 Tour Guide System

Beliebig viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen
Kristallklare Audioübertragung
Bis zu 200 m Reichweite
Alle gängigen 3.5 mm Ohrhörer kompatibel

Die Albrecht Tourist Guide Geräte sind die idealen Begleiter und Informationsvermittler für touristische Einsätze, wie Gruppenreisen, Stadtführungen, Landgänge bei Kreuzfahrten u.v.m.
Auch in Museen und bei Werksführungen sind die Sender und Empfänger hilfreich für Kommunikation zwischen Führern und Teilnehmern.
Die Funkgeräte können ganz einfach mit dem beiliegendem Mehrfachlader geladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.

Geringe Störanfälligkeit (50 verschiedene Gruppen konfigurierbar)
Hygienischer Kopfhörer, der leicht zu reinigen ist
Europaweit nutzbar dank 2.4 GHz ISM Band

Kategorie: Tour Guide System
Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt
Übertragungsart: Digital
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Breite: 50 mm
Höhe: 86 mm
Länge (Tiefe): 18 mm
Gewicht: 50 g
Produkt-Art: Tour Guide System
Hersteller-Nr.: 29970.S10
EAN: 4032661970107

Lieferumfang:

Tragekoffer für bis zu 10 Geräte · 9x ATR400 Empfänger inkl. Ohrhörer, wiederaufladbarer Akku und Umhängeband · ATT400 Sendegerät inkl. Headset für den Reiseleiter, wiederaufladbarer Akku, Gürtelclip und Umhängeband · 10-fach Ladekabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, 29970.S10, ATT/ATR400 10er, Walkie-Talkie, Walky-Talky, Woki-Toki
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 644,28*
€ 738,89*
pro Packung
€ 4,70*
ab € 665,24*
€ 738,90*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 761,22*
€ 837,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 784,83*
€ 855,35*
Lager 1039
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 969,65*
€ 1.042,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,32*
€ 1.240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,97*
€ 1.224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,29*
€ 1.199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,73*
€ 1.180,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,65*
€ 1.153,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.