Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75069 Streumaterial Almgrund, Feldrain, Sommerblumen Hellgrün, Mittelgrün, Dunkelgrün, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75069
75069
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A18927
EAN/GTIN:
     4007246750696
Suchbegriffe:
Bodenbeflockung Modellbahn
Streumaterialien Modellbahn
Bäume, Hecken und Büsche
Geländebau H0
75069 Streumaterial Almgrund, Feldrain, Sommerblumen Hellgrün, Mittelgrün, Dunkelgrün, Braun

Natürliche Farben

Das Set beinhaltet verschiedenes Streumaterial aus durchgefärbtem und gesiebtem Holzspan-Streu.

Kategorie: Streumaterial
Motiv: Almgrund + Feldrain + Sommerblumen
Herstellerfarbe: Hellgrün + Mittelgrün + Dunkelgrün + Braun
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Streumaterial
Farbe: grün + braun
Anwendungsbereiche: Krippenbau
Hersteller-Nr.: 75069
EAN: 4007246750696

Lieferumfang:

Sommerblumen, Almgrund und Feldrain à 150 g · Acker, Hochalm, Feldweg und Waldboden à 42 g.

Weitere Suchbegriffe: Modellbau Strassenbau Material, bodenbeflockung modellbahn, 4007246750696, 75
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 16,99*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 17,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 17,14*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 33,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
1 Stück enthält 0,66 Kilogramm (ab € 39,10607* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch
1153
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.