Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.54mm 87631-6 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     87631-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsengehäuse tyco amp
5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.54mm 87631-6 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Kontaktmaterial: Beryllium / Kupfer
Gehäuse-Material: Polyamid
Temperaturbereich: -65 - +105 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 3.14 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Länge (Tiefe): 12.7 mm
Min. Temperatur: -65 °C
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Anschluss: Crimpen
Herst.-Teilenr.: 87631-6
Typ: AMPMODU MOD IV
Nennspannung: 250 V/AC
Hersteller-Nr.: 87631-6
EAN: - - - - - -
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel
Anzahl von Positionen: 10
Kontaktnennstrom (max.): 3 A
Kontakttyp: Stecksockel
Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse
Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte

Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, TE Connectivity, 87631-6, AMPMODU MOD IV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,70*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,83*
1 Tag
5014
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,931*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,44*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,88*
€ 14,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 1,33*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,68*
Zubehör
TE Connectivity
167301-4
ab € 0,133*
Zubehör
TE Connectivity
86016-5
ab € 0,335*
Zubehör
TE Connectivity
2-167301-2
ab € 0,0711*
Zubehör
TE Connectivity
87756-7
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.