Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 10030693 10030693 LED-Wandleuchte 9W LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182235
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10030693
EAN/GTIN:
     4250047795735
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brumberg 10030693 10030693 LED-Wandleuchte 9W LED Silber

LED-Wandanbauleuchte, IP54, silber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Mit wechselbarer Frontplatte zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 665lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar,

Kategorie: LED-Wandleuchte
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schutzklasse: I
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Silber
Material: Aluminium + Kunststoff
Leuchtmittel enthalten: Ja
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 145 mm
Lichtstrom Gesamt: 665 lm
Höhe: 47 mm
Leuchtfarbe: Weiß
Produkt-Art: LED-Wandleuchte
Leistung (Details): 9 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 10030693
EAN: 4250047795735
Hersteller: Brumberg
Modell: 10030693
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: nein
Ausführung des Rasters: ohne
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anbaumontage: ja
Geeignet für Deckenmontage: nein
Geeignet für Einbaumontage: nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein
Geeignet für Notlicht: nein
Geeignet für Pendelaufhängung: nein
Geeignet für Wandmontage: ja
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Bewegungsmelder: nein
Mit Leuchtmittel: ja
Mit Lichtsensor: nein
Mit Luftschlitzen: nein
Ohne Dimmfunktion: ja

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,04*
€ 73,68*
€ 5,46*
ab € 59,96*
€ 74,79*
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 76,24*
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 145,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
10034173
ab € 74,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.