Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7BG05 Bördelgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181897
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7BG05
EAN/GTIN:
     4713654191104
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
Kunzer 7BG05 Bördelgerät

für den Einsatz an metrischen und zölligen Leitungen geeignet:
- Bremsleitungen
- Hydraulikleitungen
- dünnwandige Stahl-, Aluminium- sowie Kupferleitungen
Es können Konvex- und Doppelbördelungen nach DIN und SAE angefertigt werden.
Durch Hebel, Spannfutter und Dornenkopf mit automatischer Rückholung wird eine einfache Bedienung gewährleistet.
Beschichtete Leitungen werden nicht beschädigt, das aufbrechen der Leitungen wird durch geradlinige Bördelbewegung verhindert. Somit werden schnelle und präzise Arbeitsergebnisse erzielt.
Mit wenigen einfachen Arbeitsgängen unter 2 Min. zum perfekt gebördelten Rohr

Inhalt: 1 St.
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 360 mm
Breite: 160 mm
Hersteller-Nr.: 7BG05
EAN: 4713654191104

Lieferumfang:

Grundgerät
Hebel
Klemmvorrichtungen
Spannbacken: 4,75 mm (3/16“), 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7BG05, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,57*
€ 718,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,80*
€ 647,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,95*
€ 613,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.