Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7RRM08 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181164
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7RRM08
EAN/GTIN:
     4260174664132
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Kunzer 7RRM08 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19mm

Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz 8-teilig, in Rolltasche
Bestehend aus:
- 8-10-13-15-16-17-18-19 mm
- 72 Zähne
- Ohne Umschalter
- CHROM-VANADIUM, matt verchromt

Kategorie: Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 8 + 10 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 mm
Anzahl Zähne: 72
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Hersteller-Nr.: 7RRM08
EAN: 4260174664132

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.