Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290223 Litze SIFF 1 x 4mm² Rot 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180680
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290223
EAN/GTIN:
     4016138945584
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 1 x 4mm² rot
silikonkabel
Reely 1290223 Litze SIFF 1 x 4mm² Rot 5m

Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.

Nennspannung: 500 V
Kategorie: Litze
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Kabeltyp: SIFF
Herstellerfarbe: Rot
Außen-Ø: 3.50 mm
Typ: 1290223
Farbe: rot
Prüfspannung: 2000 V
Produkt-Art: Litze
Halogenfrei: Ja
Herst.-Teilenr.: 1290223
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Hitzebeständig + hochflexibel
Isolationsmaterial: Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Inhalt: 5 m
Hersteller-Nr.: 1290223
EAN: 4016138945584

Lieferumfang:

Spule (5 m)

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 4mm², Reely, 1290223, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,16*
€ 43,91*
2 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 43,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,67*
€ 65,64*
Lager 1039
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 64,58*
€ 83,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 12,916* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.