Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS83XXW12 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC QS83XXW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178144
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS83XXW12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
APEM QS83XXW12 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC QS83XXW12

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: QS83XXW12
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung: 12 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10.8 - 13.2 V/DC
Betriebsspannung min.: 10.8 V/DC
Betriebsspannung max.: 13.2 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 8 mm
Gehäusefarbe: Weiß
Material: Polycarbonat
Montageart: SnapIn
LED-Besonderheiten: Blende satiniert
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Farbe: weiß
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 28 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: QS83XXW12
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, APEM, QS83XXW12, 786-3744, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,32*
1 Tag
71
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 4,33*
€ 8,95*
ab € 3,98*
€ 7,66*
Lager 1039
78
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.