Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q14P1CXXG12E LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC Q14P1CXXG12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177981
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14P1CXXG12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q14P1CXXG12E LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC Q14P1CXXG12E

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: Q14P1CXXG12E
Herstellerfarbe: Grün
Betriebsspannung: 12 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 14 mm
Gehäusefarbe: Chrom
Material: Messing
Material-Eigenschaft: glänzend
Montageart: Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Schutzart: IP67
LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt + Aussenreflektor
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Farbe: grün
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 48.5 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: Q14P1CXXG12E
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, APEM, Q14P1CXXG12E, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 8,64*
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 8,66*
2 Tage
128
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.