Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q16F1BXXY12E LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC Q16F1BXXY12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177949
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q16F1BXXY12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q16F1BXXY12E LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC Q16F1BXXY12E

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: Q16F1BXXY12E
Herstellerfarbe: Gelb
Betriebsspannung: 12 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Einbau-Ø: 16 mm
Gehäusefarbe: Schwarz
Material: Messing
Material-Eigenschaft: verchromt
Montageart: Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Schutzart: IP67
LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt + aus der Schalttafel herausragendes Profil
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18.3 mm
Farbe: gelb
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Länge (Tiefe): 45.6 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: Q16F1BXXY12E
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, APEM, Q16F1BXXY12E, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 9,34*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.