Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q14F1CXXW220E LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC Q14F1CXXW220E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APEM
APEM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177922
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14F1CXXW220E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q14F1CXXW220E LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC Q14F1CXXW220E

Kategorie: LED-Signalleuchte
Typ: Q14F1CXXW220E
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung: 230 V/AC
Betriebsstrom: 3 mA
Einbau-Ø: 14 mm
Gehäusefarbe: Chrom
Material: Messing
Material-Eigenschaft: glänzend
Montageart: Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Schutzart: IP67
LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt + aus der Schalttafel herausragendes Profil
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Produkt-Art: LED-Signalleuchte
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 45.6 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: Q14F1CXXW220E
EAN: - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte weiß 230 v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, APEM, Q14F1CXXW220E, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 13,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,89*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 21,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.