Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206837-1 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 24 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177480
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206837-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
TE Connectivity 206837-1 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 24 1St.

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 24
Anschluss: Crimpen
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 7 A
Verschluss: Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Nennspannung: 600 V
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 24
Typ: 206837-1
Herst.-Teilenr.: 206837-1
Kontaktgröße: 16
Serie: CPC
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Rundstecker
Farbe: schwarz
Code: A
Hersteller-Nr.: 206837-1
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, TE Connectivity, 206837-1, 372-311, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 8,79*
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,65*
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,70*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 12,14*
Lager 1039
24
1
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,27*
Zubehör
TE Connectivity
206838-1
ab € 4,75*
Zubehör
TE Connectivity
206838-2
ab € 6,85*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.