Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2299054 Multitool Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173541
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2299054
EAN/GTIN:
     4064161148045
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Basetech BT-2299054 Multitool Edelstahl

Multitool mit 12 Funktionen
Inkl. Gürteltasche
Leicht zugängliche Werkzeuge

Multitool mit 12 Funktionen inkl. Gürteltasche.

Spitzzange · Normale Zange · Drahtschneider · Säge · Dosenöffner · Kleines und großes Messer · 4 mm Schlitzschraubendreher · 8 mm Schlitzschraubendreher · Kreuzschraubendreher · Ahle · Feile.

Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe: Edelstahl
Kategorie: Multitool
Farbe: grau
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: rostfrei
Länge geschlossen: 10.5 cm
Länge geöffnet: 16.5 cm
Produkt-Art: Multitool
Hersteller-Nr.: BT-2299054
EAN: 4064161148045

Lieferumfang:

Gürteltasche

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2299054, 1086176, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 17,61*
2 Tage
797
1
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 17,62*
3
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 20,29*
Lager 1039
797
2
€ 6,99*
ab € 19,04*
€ 25,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,658
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.