Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2299054 Multitool Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299054-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2299054
EAN/GTIN:
     4064161148045
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Basetech BT-2299054 Multitool Edelstahl

Multitool 12 Funktionen

Multitool mit 12 Funktionen
Inkl. Gürteltasche
Leicht zugängliche Werkzeuge

Multitool mit 12 Funktionen inkl. Gürteltasche.

Ausstattung:
Spitzzange · Normale Zange · Drahtschneider · Säge · Dosenöffner · Kleines und großes Messer · 4 mm Schlitzschraubendreher · 8 mm Schlitzschraubendreher · Kreuzschraubendreher · Ahle · Feile.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Länge geschlossen: 10.5 cm · Länge geöffnet: 16.5 cm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Gürteltasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Länge geschlossen:
10.5 cm
Länge geöffnet:
16.5 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Multitool
Weitere Suchbegriffe: 04064161148045, Basetech, BT-2299054, 1086176
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 17,62*
Lager 102
797
1
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,63*
3
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 20,54*
9 Tage
797
2
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 25,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.