Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TWE-53 MK2 Bluetooth® In Ear Headset In Ear Headset Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver
Denver
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173433
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111191120172
EAN/GTIN:
     5706751046605
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Denver TWE-53 MK2 Bluetooth® In Ear Headset In Ear Headset Schwarz

Bluetooth®-Kopfhörer mit bis zu 10 Meter Reichweite
Freisprechen dank integriertem Mikrofon
Gesprächs- & Musikwiedergabezeit von ca. 5 Stunden
Aufgeladen in 2 Stunden mithilfe der Ladeschale
Standby-Zeit von bis zu 150 Stunden

Drahtlos unterwegs: kabellose Bluetooth®-Kopfhörer mit Ladeschale & Freisprechfunktion. Mit den In-Ear Bluetooth-Kopfhörern genießen Sie Musik und Freisprechen mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Wiederaufladbar in 2 Stunden mithilfe der Ladeschale.

Voll aufgeladen in ca. 2 Stunden mithilfe der Ladeschale
Standby-Zeit von bis zu 150 Stunden
Bis zu 10 Meter Reichweite
Freisprechen dank integriertem Mikrofon
Musikwiedergabe und Gesprächszeit von bis zu 5 Stunden

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Kategorie: In Ear Headset
Gewicht: 140 g
Trageart: In Ear
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: Bluetooth®
Anschluss: USB
Funkfrequenz: 2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.): 5 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: In Ear Headset
Hersteller-Nr.: 111191120172
EAN: 5706751046605
Bluetooth-Version: 5.0
Unterstützt: HFP, HSP, A2DP und AVRCP
Jeder Kopfhörer hat eine 45 mAh-Batterie
Eingebautes Mikrofon für Freisprechanrufe
Aufladungsdauer: 2 h
Standby-Zeit: 150 h

Lieferumfang:

Denver True Wireless (2x Kopfhörer)
Ladeschale

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.