Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB-C™ Adapterkabel [1x USB-C™ Stecker - 1x HDMI-Stecker] 49144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173387
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     A004442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
usb-c usb hdmi adapter
Verbatim USB-C™ Adapterkabel [1x USB-C™ Stecker - 1x HDMI-Stecker] 49144

HDMI 4K Adapter mit 1,5m Kabel

Der USB-C™ auf HDMI Hub-Adapter ermöglicht eine nahtlose Verbindung von jedem beliebigen USB-C™-Gerät zu Ihrem Projektor, TV oder Monitor. Die HDMI-Schnittstelle unterstützt bis zu 4K Videoausgang von Ihrem Computer zu einem 4K-Monitor

Schnittstelle: 1 x USB-CTM (USB 3.1 GEN 1) und 1 x HDMI 4K (60 Hz)
Betriebssystem: Windows 10, 8, 7, Mac OS 9.X und höher, Linux 2.4.X.
Arbeitstemperatur: 5-40 ° C.
Lagertemperatur: 0-60 ° C
Kabellänge 1.5 m

Kabel-Art: USB-C™ Adapterkabel
Anschluss-Typ: USB-C™
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB-C™ Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: HDMI-Stecker
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Silber (matt) + Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: USB-C™
Ausführung: Adapterkabel
Videoübertragung möglich: Ja
Produkt-Art: USB-C™ Adapterkabel
Hersteller-Nr.: 49144
EAN: 0023942491446

Lieferumfang:

USB-C to HDMI Adapter - USB 3.1, 1.5M

Weitere Suchbegriffe: usb hdmi adapter, usb hdmi adapter verbatim, Verbatim, 49144, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.