Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 113A.18C 113A.18C Rollgabelschlüssel 53mm DIN 3117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173301
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.18C
EAN/GTIN:
     3148517036031
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
facom rollgabelschlüßel
Facom 113A.18C 113A.18C Rollgabelschlüssel 53mm DIN 3117

Schnecke rechts drehend, mit Einstellskala. Schaft verchromt, Kopflächen poliert.

Kategorie: Rollgabelschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 53 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 53 mm
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3117
Produkt-Art: Rollgabelschlüssel
Länge (Tiefe): 456 mm
Hersteller-Nr.: 113A.18C
EAN: 3148517036031
Normen: DIN 3117

Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 3148517036031, Facom, 113A.18C, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 67,47*
€ 86,73*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 69,75*
€ 86,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 87,07*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 93,77*
Lager 1039
6
1
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 164,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
10.14
ab € 12,04*
Ähnlich
Facom
113A.4C
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.