Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Destix DX3100 Desinfektionsspray 250ml je Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173236
Hersteller:
     Kleinmann
Herst.-Nr.:
     DX3100
EAN/GTIN:
     4019114031004
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
destix desinfektionsspray 250 ml
desinfektionsspray
3er Pack Destix DX3100 Desinfektionsspray 250ml je Pack

DESTIX® MA61 Desinfektionsflüssigkeit für kleine Flächen und Inventar im Haushalt, in Arztpraxen, Heimen und Kliniken. Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA), Viren (BVDV, Vaccinia Virus, Rota und Noro Virus) und Pilze (Candida Albicans, Aspergillus niger). Mykobakterizidie und tuberkulozide Wirksamkeit (M. Terrae, M. Avium).

Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen · VAH gelistet · Formaldehydfrei · Aldehydfrei und phenolfrei.

Signalwort: Gefahr
Kategorie: Desinfektionsspray
Fassungsvermögen: 250 ml
Biozid-Produkt: Ja
Produkt-Art: Desinfektionsspray
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DX3100
EAN: 4019114031004

Weitere Suchbegriffe: desinfektionsspray 250 ml, 4019114031004, Destix, DX3100, hautpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,75 Liter (ab € 36,53334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.