Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix L 0 ÄRO Grease L 0 Getriebefließfett 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeronix
Aeronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173059
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     A000512
EAN/GTIN:
     4260015910541
Suchbegriffe:
4260015910541
Aeronix
40553
L 0
Aeronix L 0 ÄRO Grease L 0 Getriebefließfett 500g

ÄROgrease L 0 eignet sich besonders gut zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen. Auch bei staubigen und feuchten Bedingungen gut einsetzbar. ÄROgrease L 0 Einsatz bei tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, insbesondere bei nicht öldichten Getriebewellen ÄROgrease L 0 auch bei hohen Umfangsgeschwindig-keiten einsetzbar. Hohe Wirksamkeit durch spezielle EP-Additive.

Hochwertiges Lithiumkomplexseifenfett · Teilsynthetisch · Einsatz bei tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, insbesondere bei nicht öldichten Getriebewellen · Wasserbeständig · Korrosions- und oxidationsbeständig · Sehr gute Verschleißschutzeigenschaften · Hohe Druckaufnahmefähigkeit · Bitumen, Lösemittel- und schwermetallfrei · Zuverlässiger Schutz der Zahnflanken auch bei hohen Temperaturen.

Gebindeart: Dose
Inhalt: 500 g
Kategorie: Schutzfett
Füllmenge: 500 g
Max. Temperatur: 150 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Produkt-Art: Schutzfett
Temperaturbereich: -30 - 150 °C
Hersteller-Nr.: 40553
EAN: 4260015910541

Weitere Suchbegriffe: chemie, schmierfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 15,42*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 15,43*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 22,05*
€ 30,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 44,10* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.