Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix L 0 ÄRO Grease L 0 Getriebefließfett 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299924-BP
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     40553
EAN/GTIN:
     4260015910541
Suchbegriffe:
Aeronix
40553
L 0
chemie
ÄRO Grease L 0 Getriebefließfett

ÄROgrease L 0 eignet sich besonders gut zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen. Auch bei staubigen und feuchten Bedingungen gut einsetzbar. ÄROgrease L 0 Einsatz bei tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, insbesondere bei nicht öldichten Getriebewellen ÄROgrease L 0 auch bei hohen Umfangsgeschwindig-keiten einsetzbar. Hohe Wirksamkeit durch spezielle EP-Additive.

Ausstattung:
Hochwertiges Lithiumkomplexseifenfett · Teilsynthetisch · Einsatz bei tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, insbesondere bei nicht öldichten Getriebewellen · Wasserbeständig · Korrosions- und oxidationsbeständig · Sehr gute Verschleißschutzeigenschaften · Hohe Druckaufnahmefähigkeit · Bitumen, Lösemittel- und schwermetallfrei · Zuverlässiger Schutz der Zahnflanken auch bei hohen Temperaturen.

Technische Daten:
Füllmenge: 500 g · Gebindeart: Dose · Inhalt: 500 g · Produkt-Art: Schutzfett · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Marke:
Aeronix
Füllmenge:
500 g
Gebindeart:
Dose
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Schutzfett
Weitere Suchbegriffe: schmierfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 15,39*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 15,40*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 22,07*
€ 30,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02156* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.