Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Kamerakopf Sonden-Ø 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172495
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1590245
EAN/GTIN:
     4016139317397
Suchbegriffe:
Schwanenhalssonde
VOLTCRAFT Kamerakopf Sonden-Ø 28mm

Kamera-Ø 28 mm
Inkl. Sender für Endoskop-Finder

Dieser Kamerakopf ist - dank integriertem Sender - kompatibel mit dem VOLTCRAFT Endoskopfinder BS-M 100 (Artikel-Nr. 1590028).

Lichtquelle: 12 LEDs
Sichtfeld: 107 °
Auflösung optisch: 640 x 480 Pixel
Min. Fokusierungsentfernung: 5 cm
Spannungs-Versorgung (Details): 3 - 4.2 V/DC
Gewicht: 334 g
Länge (Tiefe): 235 mm
Fokussierung: 5 - 60 cm
Endoskop-Besonderheiten: Mit Sender
Passend für Marke: Voltcraft
Kategorie: Kamerakopf
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Sonden-Ø: 28 mm
Produkt-Art: Kamerakopf
Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
Hersteller-Nr.: 1590245
EAN: 4016139317397
Passend für VOLTCRAFT BS-1000T und BS-1500T

Lieferumfang: Kamerakopf + Innensechskant-Schlüssel + 2 Schrauben + 3 Gummiringe + Gummiabdeckung + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 1590245, schwanenhalskamera, schwanenhals, endoskopkamera, endocam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,76*
€ 463,38*
Frei Haus
ab € 403,09*
€ 463,39*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 403,84*
€ 463,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.