Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls DC-USV unterbrechungsfreie Stromversorgung, 24Vdc 10A, integrierte Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     3461-40121497
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UBC10.241
EAN/GTIN:
     875404001195
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
DC-USV
  • Benötigt nur eine 12V Batterie für den 24V Ausgang
  • mit eingebauter Hochstrombatterie
  • Bestes Batteriemanagement für längstmögliche Batterielebensdauer
  • 15A Ausgangsstrom im Normalbetrieb, 50% Leistungsreserve im Pufferbetrieb
  • Volle Ausgangsleistung bis +40°C
  • Schnellanschluß Federkraftklemmen

    Ausgang: 22.5Vdc, 10A, 240W
    Eingang: DC 22.5 - 30Vdc

  • Größe: 123 x 124 x 119mm (B x H x T)
  • Gewicht: 2850g
  • Besonderheit: eingebaute Batterie
    Weitere Informationen:
    Breite:
    123 Millimeter
    Herkunftsland:
    Tschechien
    Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, USV Management System, puls hutschienen netzteil 24v, din-schienen schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, UBC10.241, USV-Anlage, Backup, DC USV, DC-UPS, DC-USV Steuergerät, Hutschiene, Netzteil, Notstromversorgung, Pufferung, Spannungsversorgung, Steuergerät, Stromausfall, Stromversorgung, UPS, USV, USV mit Batterie, unterbrechungsfreie Energieversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 243,68*
    € 274,33*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 251,32*
    € 274,34*
    24 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 259,67*
    € 284,08*
    Lager 3461
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 268,15*
    € 293,09*
    8 Tage
    7
    1
    € 6,95*
    ab € 268,60*
    € 293,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,09*
    € 348,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,19*
    € 346,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 285,77*
    € 340,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,91*
    € 333,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 268,15*
    € 319,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Puls
    DIMENSION CD5.241
    ab € 132,52*
    Zubehör
    Puls
    DIMENSION CD5.243
    ab € 155,02*
    Zubehör
    Puls
    PIC240.241C
    ab € 87,36*
    Zubehör
    Puls
    PIC120.242C
    ab € 58,18*
    Zubehör
    Puls
    PIC120.241C
    ab € 54,50*
    Zubehör
    Puls
    PIC120.241D
    ab € 70,01*
    Zubehör
    Puls
    PIC240.241D
    ab € 104,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.