Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AIDC Füllstands-Sensor LLN865172-2 LLN865172-2 Betriebsspannung (Bereich): 10 - 40 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172351
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LLN865172-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Honeywell AIDC Füllstands-Sensor LLN865172-2 LLN865172-2 Betriebsspannung (Bereich): 10 - 40 V/DC 1St.

Füllstandssensor für den harten Industrieeinsatz. Auch unter schwierigen Bedingungen (Schock, Vibration, Temperaturen etc.) sind exakte Messungen möglich. Ausgestattet mit Polaritäts- und Überspannungsschutz in einem Edelstahlgehäuse. Dadurch wird eine lange Betriebsbereitschaft ermöglicht. Die Gehäuseart lässt zudem eine einfache Reinigung zu.

Kategorie: Füllstands-Sensor
Typ: LLN865172-2
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 40 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 40 V/DC
Besonderheiten: Low an Luft
Anschluss: Stecker, 3 polig
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebsdruck (max.): 25 bar
Schutzart: IP67
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Max. Umgebungstemperatur: +125 °C
Umgebungstemperatur: -40 bis +125 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Füllstands-Sensor
Hersteller-Nr.: LLN865172-2
EAN: - - - - - - - - -
Ein-/Ausschaltpunkt: benutzerdefiniert

Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, honeywell füllstandssensor, Honeywell AIDC, LLN865172-2, niveauschalter, sensor low an luft, füllstandsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,61*
€ 344,18*
Frei Haus
ab € 284,26*
€ 344,18*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 449,85*
€ 518,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,64*
€ 617,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,54*
€ 596,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,90*
€ 548,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.